EATON - Umschalter, T5, 100 A, Einbau, 7 Baueinheit(en), Kontakte: 14, 90 °, rastend, ohne 0-Stellung, 1-2, Abwicklungs Nr. 8371

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 094655
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 7
Mit Nullstellung - Nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080946557
Sonepar Artikelnummer
120208078
Hersteller Artikelnummer
094655
Hersteller Typ
T5-7-8371/E
Hersteller Artikel Nr.:
094655
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
7
Mit Nullstellung:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
55 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.130 kg


