EATON - Umschalter, TM, 10 A, Zentraleinbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, HAND-0-AUTO, Abwicklungs Nr. 15431

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000691
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080006916
Sonepar Artikelnummer
120023670
Hersteller Artikelnummer
000691
Hersteller Typ
TM-1-15431/EZ
Hersteller Artikel Nr.:
000691
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Frontschildgröße:
30x30 mm
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.033 kg


