EATON - Umschalter, Wechselschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 098180
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 5
Mit Nullstellung - Nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080981800
Sonepar Artikelnummer
120803081
Hersteller Artikelnummer
098180
Hersteller Typ
T0-5-8369/Z
Hersteller Artikel Nr.:
098180
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
5
Mit Nullstellung:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11.5 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Ja
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.211 kg


