Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Umschaltmechanismus DMV630N/1000N

EATON
kopierenkopieren
EATON - Umschaltmechanismus DMV630N/1000N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1314682

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stromwandler

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711426181762

Sonepar Artikelnummer

121283773

Hersteller Artikelnummer

1314682

Hersteller Typ

CODMV630N/1000N

Hersteller Artikel Nr.:

1314682

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stromwandler

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.480 kg

Umschalter-Antriebsmechanismus für Lasttrennschalter Dumeco, DMV 630N und DMV 1000N