Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Universallagertrafo UTI 200VA

EATON
kopierenkopieren
EATON - Universallagertrafo UTI 200VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206931

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - Nein

  • Kurzschlussfest - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082069315

Sonepar Artikelnummer

120492933

Hersteller Artikelnummer

206931

Hersteller Typ

UTI0,2-24

Hersteller Artikel Nr.:

206931

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

Nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

Nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

Nein

Kurzschlussfest:

Nein

Breite:

106 mm

Höhe:

112 mm

Tiefe:

82 mm

Ringkern:

Nein

Geeignet für Platinenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

3.000 kg

Die Transformatoren UTI sind geeignet zum Einsatz in Steuerstromkreisen nach IEC/EN 60204 bzw. VDE 0113. Bei der Primärspannung stehen folgende Werte zur Verfügung 208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V und 600V. Bei der Sekundärspannung stehen folgende Werte zur Verfügung 1x115V oder 2x115V.