Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Universallagertrafo UTI 800VA

EATON
kopierenkopieren
EATON - Universallagertrafo UTI 800VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206935

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - Nein

  • Kurzschlussfest - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082069353

Sonepar Artikelnummer

120492935

Hersteller Artikelnummer

206935

Hersteller Typ

UTI0,8-24

Hersteller Artikel Nr.:

206935

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

Nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

Nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

Nein

Kurzschlussfest:

Nein

Breite:

151 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

124 mm

Ringkern:

Nein

Geeignet für Platinenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

9.600 kg

Die Transformatoren UTI sind geeignet zum Einsatz in Steuerstromkreisen nach IEC/EN 60204 bzw. VDE 0113. Bei der Primärspannung stehen folgende Werte zur Verfügung 208V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 575V und 600V. Bei der Sekundärspannung stehen folgende Werte zur Verfügung 1x115V oder 2x115V.