EATON - Universeller Bewegungsmelder,Tiefschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300919
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238132535
Sonepar Artikelnummer
120795715
Hersteller Artikelnummer
300919
Hersteller Typ
CBMD-02/02
Hersteller Artikel Nr.:
300919
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
sonstige
Erfassungswinkel horizontal:
90 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Deckeneinbau ohne Einbaudose:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Busspannungsversorgung:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
5 m
Erfassungswinkel vertikal:
90 °
Anzahl der Kanäle:
2
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
3 s
Max. Einschaltdauer:
120 min
Breite:
91 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
91 mm
Durchmesser:
70 mm
Einbaubreite:
50 mm
Einbautiefe:
16.7 mm
Einbaulänge:
50 mm
Einbaudurchmesser:
50 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
20 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg


