EATON - Unterkasten, HxBxT=250x187,5x120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060282
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080602828
Sonepar Artikelnummer
120203210
Hersteller Artikelnummer
060282
Hersteller Typ
U-CI23
Hersteller Artikel Nr.:
060282
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
250 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
100 mm
Breite in Teilungseinheiten:
9
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1600 A
Einbautiefe:
150 mm
Innentiefe:
100 mm
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
30
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
sonstige
Deckel mit Überdruckentlastung:
Ja
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.838 kg


