EATON - Unterkasten, HxBxT=500x375x120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001894
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - optional
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080018940
Sonepar Artikelnummer
120203205
Hersteller Artikelnummer
001894
Hersteller Typ
U-CI45
Hersteller Artikel Nr.:
001894
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
500 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
120 mm
Breite in Teilungseinheiten:
17
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
1600 A
Einbautiefe:
200 mm
Innentiefe:
100 mm
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
104
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
sonstige
Deckel mit Überdruckentlastung:
Ja
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.632 kg


