EATON - Unterputz Ausbausatz 3-reihig 36TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185509
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081810024
Sonepar Artikelnummer
121279659
Hersteller Artikelnummer
185509
Hersteller Typ
KLV-F3UPS-4PR
Hersteller Artikel Nr.:
185509
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.700 kg
Projekte-Lieferform: Unterputz-Bausatz für Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, flaches Türrahmen-Design, optionale Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, im Lieferumfang enthalten: Gerätetragschienen, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiter-Schraubklemmen, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Einbautiefe, Kabelbinder, Montageanleitung, Beschriftungsbogen. Normen: Vollständiger Stromverteiler gemäß IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und, entsprechend, zugelassen für Verteilersysteme nach IEC/EN 61439-3.


