EATON - Unterputz Ausbausatz 4-reihig 48TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193385
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238019768
Sonepar Artikelnummer
121280958
Hersteller Artikelnummer
193385
Hersteller Typ
KLV-F4UPP-4PR-TR
Hersteller Artikel Nr.:
193385
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.380 kg
Lieferumfang für Projekte: Unterputz-Ausbausatz für Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, flaches Türrahmen-Design, transparente Tür mit Rahmen, im Lieferumfang enthalten: Gerätehalter, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich, Kabelbinder, Montageanleitung, Beschriftungsbogen. Normen: Vollständiger Stromverteiler gemäß IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und, entsprechend, zugelassen für Stromverteiler gemäß der Definition in IEC/EN 61439-3.


