EATON - Unterputz/Hohlwand Flachverteiler mit Sichtfenster komplett, weiß, 24TE pro Reihe, 6 Reihen, Einbautiefe 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182476
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 6
Breite in Teilungseinheiten - 24
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081774043
Sonepar Artikelnummer
120386337
Hersteller Artikelnummer
182476
Hersteller Typ
BF-UT-2S-6/144-100
Hersteller Artikel Nr.:
182476
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
100 mm
Einbauhöhe:
1039 mm
Einbaubreite:
560 mm
Innentiefe:
95 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
1068 mm
Breite:
587.5 mm
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
17.700 kg


