EATON - Unterputz Kleinverteiler Media 3-reihig WIFI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302543
Ausführung - Wandverteiler
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 0
110-kompatibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238161986
Sonepar Artikelnummer
120776465
Hersteller Artikelnummer
302543
Hersteller Typ
KLV-36UPM-W-F
Hersteller Artikel Nr.:
302543
Ausführung:
Wandverteiler
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
0
110-kompatibel:
Nein
LSA:
Nein
Mit Anschlussleisten:
Nein
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
SID:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Farbe:
weiß
Höhe:
590 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
100 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.220 kg


