Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Unterputz Mauerwanne 2-reihig, Projekte Lieferform

EATON
kopierenkopieren
EATON - Unterputz Mauerwanne 2-reihig, Projekte Lieferform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 178839

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081741687

Sonepar Artikelnummer

120370459

Hersteller Artikelnummer

178839

Hersteller Typ

KLV-UP2-4PR

Hersteller Artikel Nr.:

178839

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.150 kg

Lieferumfang für Projekte: Mauerwanne für Unterputz-Ausbausatz für Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, Beschriftungsfeld in Wandkasten, im Lieferumfang enthalten: leere Mauerwanne, Libelle zum Ausrichten, Nagellaschen, Schutz, Flanschschieber, Montageanleitung. Normen: Vollständiger Kleinverteiler gemäß IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und, entsprechend, zugelassen für Stromverteiler gemäß der Definition in IEC/EN 61439-3.