EATON - Unterputz Stahlblechtür weiß, für 33TE pro Reihe, 5 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240760
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 700 mm
Höhe - 875 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082407605
Sonepar Artikelnummer
120130112
Hersteller Artikelnummer
240760
Hersteller Typ
BFZ-UTS-5/165
Hersteller Artikel Nr.:
240760
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
700 mm
Höhe:
875 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.050 kg


