EATON - Unterputz Stahlblechtür weiß, transparent für 24TE pro Reihe, 4 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283095
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 540 mm
Höhe - 725 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082830953
Sonepar Artikelnummer
120130144
Hersteller Artikelnummer
283095
Hersteller Typ
BFZ-UTT-4/96
Hersteller Artikel Nr.:
283095
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
540 mm
Höhe:
725 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.540 kg


