EATON - Unterputz Stahlblechtür weiß, transparent für 33TE pro Reihe, 5 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240766
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 700 mm
Höhe - 875 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082407667
Sonepar Artikelnummer
120130118
Hersteller Artikelnummer
240766
Hersteller Typ
BFZ-UTT-5/165
Hersteller Artikel Nr.:
240766
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
700 mm
Höhe:
875 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.660 kg


