EATON - Unterputz-Zaehlerverteiler K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137455
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081342341
Sonepar Artikelnummer
120174869
Hersteller Artikelnummer
137455
Hersteller Typ
BP-U-3S-KN-600/17-2Z
Hersteller Artikel Nr.:
137455
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
6
Breite:
634 mm
Höhe:
1760 mm
Tiefe:
243 mm
Einbaubreite:
606 mm
Einbauhöhe:
1733 mm
Einbautiefe:
240 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
40.500 kg


