EATON - Unterputz-Zaehlerverteiler K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137476
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 6
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081342556
Sonepar Artikelnummer
120174890
Hersteller Artikelnummer
137476
Hersteller Typ
BP-U-3S-KN-800/15-6Z
Hersteller Artikel Nr.:
137476
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
6
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
834 mm
Höhe:
1560 mm
Tiefe:
243 mm
Einbaubreite:
806 mm
Einbauhöhe:
1533 mm
Einbautiefe:
240 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
42.500 kg


