EATON - Unterputz-Zaehlerverteiler OOE, S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137612
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 5
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081343911
Sonepar Artikelnummer
120175006
Hersteller Artikelnummer
137612
Hersteller Typ
BP-U-3S-EN-1200/15-5Z
Hersteller Artikel Nr.:
137612
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
5
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Breite:
1234 mm
Höhe:
1560 mm
Tiefe:
243 mm
Einbaubreite:
1206 mm
Einbauhöhe:
1533 mm
Einbautiefe:
240 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
53.000 kg


