EATON - Unterputz-Zaehlerverteiler ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137738
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 10
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081345175
Sonepar Artikelnummer
120175123
Hersteller Artikelnummer
137738
Hersteller Typ
BP-U-3S-STN-1200/12-10Z-STW
Hersteller Artikel Nr.:
137738
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
10
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
1234 mm
Höhe:
1260 mm
Tiefe:
243 mm
Einbaubreite:
1206 mm
Einbauhöhe:
1233 mm
Einbautiefe:
240 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
44.500 kg


