EATON - Unterputz-Zaehlerverteiler Wien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137952
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081347315
Sonepar Artikelnummer
120175294
Hersteller Artikelnummer
137952
Hersteller Typ
BP-U-3S-WN-400/10-1Z
Hersteller Artikel Nr.:
137952
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
434 mm
Höhe:
1060 mm
Tiefe:
243 mm
Einbaubreite:
406 mm
Einbauhöhe:
1033 mm
Einbautiefe:
240 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
22.500 kg


