EATON - Unterspannungsauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197019
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080893127
Sonepar Artikelnummer
120492932
Hersteller Artikelnummer
197019
Hersteller Typ
U-PKZ0(400V50/60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
197019
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.129 kg


