EATON - Unterspannungsauslöser, 220-240 VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184162
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081783403
Sonepar Artikelnummer
120925509
Hersteller Artikelnummer
184162
Hersteller Typ
IZMX-UVR230AD-1
Hersteller Artikel Nr.:
184162
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
208 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208 .. 240 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
Ja
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.091 kg


