Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Unterspannungsauslöser, 230V, unverzögert

EATON
kopierenkopieren
EATON - Unterspannungsauslöser, 230V, unverzögert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212051

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082120511

Sonepar Artikelnummer

120211855

Hersteller Artikelnummer

212051

Hersteller Typ

FAZ-XUA(230VAC)

Hersteller Artikel Nr.:

212051

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.105 kg

Unterspannungsauslöser schraubbar, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, unverzögerte Funktion, Frequenz 50–60 Hz, Einschaltschwelle 80 % von Un, Auslöseschwelle unter 50 % von Un, Standard-Frontmaß 45 mm, Montagebreite 1 SU (17,5 mm), Hutschienenmontage, Anschlussquerschnitt 2x(1–2,5) mm² massiv und flexibel