Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Unterspannungsauslöser, 24VAC, +2fS

EATON
kopierenkopieren
EATON - Unterspannungsauslöser, 24VAC, +2fS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285291

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082852917

Sonepar Artikelnummer

120803005

Hersteller Artikelnummer

285291

Hersteller Typ

NZM2/3-XUHIV20LK24AC

Hersteller Artikel Nr.:

285291

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.074 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: zur Verriegelung und Lastabwurf-Stromkreise, sowie für die voreilende Aktivierung der Unterspannungsfreisetzung in Hauptschalter-Anwendungen. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Arbeitsstromauslöser aktiviert ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schalters während der Einschaltversuche sicher verhindert