Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Unterspannungsauslöser, 400V, unverzögert

EATON
kopierenkopieren
EATON - Unterspannungsauslöser, 400V, unverzögert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248290

  • Gerätemontage - universal

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082482909

Sonepar Artikelnummer

120026365

Hersteller Artikelnummer

248290

Hersteller Typ

Z-USA/400

Hersteller Artikel Nr.:

248290

Gerätemontage:

universal

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.104 kg

Unterspannungsauslöser schraubbar, Bemessungsbetriebsspannung 400V AC, unverzögerte Funktion, Frequenz 50-60hz, Einschaltschwelle 80% von Un, Auslöseschwelle unter 30% von Un, Standard-Frontmaß 45 mm, Baubreite 1 MU (17,5mm), DIN-Schienenmontage, Anschlussquerschnitt 1-2x2,5 mm²