Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Unterspannungsauslöser 48 VDC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Unterspannungsauslöser 48 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184110

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783151

Sonepar Artikelnummer

121279405

Hersteller Artikelnummer

184110

Hersteller Typ

IZMX-UVR48DC-1

Hersteller Artikel Nr.:

184110

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Ja

Geeignet für Überlastrelais:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.091 kg

Zusatzausrüstung, Unterspannungsfreigabe, Kann nicht mit einem zweiten Arbeitsstromauslöser kombiniert werden., Nachrüstsatz, Maximale Frequenz Betätigungen/Minute 3, Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms für 35 ms., Bitte beachten - die Schaltfrequenz des Leistungsschalters beträgt 60/h, Bemessungssteuerspannung US 48 V DC V, Betriebsbereich x Faktor US 0,85 – 1,1, max. Haltestrom ln 0,089 A, max. Anzugsstrom (35 ms) ln 16 A, max. Dauerleistung AC/DC 5 VA/W, max. Anzugsleistung (35 ms) AC/DC 850 VA/W, Gesamtschaltzeit des Leistungsschalters bei US = 100 % 37 ms, Verwendbar für IZMX16..., IZMX40..., INX16..., INX40...