Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Unterspannungsauslöser für NZM2/3, 1 voreilender Hilfsschalter, 2NO, 208-240AC, Push-In Klemmen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Unterspannungsauslöser für NZM2/3, 1 voreilender Hilfsschalter, 2NO, 208-240AC, Push-In Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189778

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081877737

Sonepar Artikelnummer

121049741

Hersteller Artikelnummer

189778

Hersteller Typ

NZM2/3-XUHIV208-240AC-PI

Hersteller Artikel Nr.:

189778

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

208 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

208 .. 240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Ja

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.080 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweise: Unterspannungsfreigaben mit einem voreilenden Kontakt und Steck-Anschlussklemmen. Für Verriegelungs- und Lastabwurf-Stromkreise, sowie für die voreilende Aktivierung des Unterspannungsauslösers in Hauptschalter-Anwendungen. Unverzögerte Trennung des Schutzschalters NZM, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % Us fällt. Für den Einsatz mit Not-Aus-Geräten in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter