EATON - Unterspannungsauslöser PKZ0(4), PKE, AC, 230 V 50 Hz, Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 073135
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
4015080731351
Sonepar Artikelnummer
120023685
Hersteller Artikelnummer
073135
Hersteller Typ
U-PKZ0(230V50HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
073135
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Ja
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.129 kg


