EATON - Unterspannungsauslöser PKZ0(4), PKE, DC, 24 V DC, Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157862
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081544523
Sonepar Artikelnummer
120802534
Hersteller Artikelnummer
157862
Hersteller Typ
U-PKZ0(24VDC)
Hersteller Artikel Nr.:
157862
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Ja
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.137 kg


