Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Unterspannungsauslöser, verzögert, 230 V 50/60 Hz,240 V 50/60 Hz

EATON
kopierenkopieren
EATON - Unterspannungsauslöser, verzögert, 230 V 50/60 Hz,240 V 50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 157859

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 .. 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081544493

Sonepar Artikelnummer

120802533

Hersteller Artikelnummer

157859

Hersteller Typ

P-SOL-XUV(230V50/60HZ,240V50/60HZ)

Hersteller Artikel Nr.:

157859

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 .. 240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Ja

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.138 kg

Der Unterspannungsauslöser P-SOL-XUV reagiert mit einer Verzögerung von 600 ms. Das bedeutet, dass das Gerät systematisch so konzipiert ist, dass über 93 % aller kurzen Stromausfälle und Spannungsabfälle es nicht auslösen. Auf diese Weise werden Ertragsverluste, verursacht durch z. B. ein unbemerktes Auslösen des Feuermelders, vermieden.