Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Unterspannungsrelais 1W

EATON
kopierenkopieren
EATON - Unterspannungsrelais 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 148598

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Angegebener Messbereich - 3N, 400/230 V

  • Auslöseverzögerung - 500 ms

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081450466

Sonepar Artikelnummer

120302612

Hersteller Artikelnummer

148598

Hersteller Typ

REUVM

Hersteller Artikel Nr.:

148598

Bemessungsspannung:

400 V

Angegebener Messbereich:

3N, 400/230 V

Auslöseverzögerung:

500 ms

Spannungsart:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsfrequenz:

50 Hz

Max. Schaltleistung:

1250 VA

Max. elektrische Schalthäufigkeit:

6 c/min

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbauhöhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.065 kg

Unterspannungsrelais – Bei einer Verbindung zu den drei Phasen und zum Neutralleiter prüft das Relais, ob alles OK ist, und die grüne Power-LED leuchtet auf. Wenn die überwachte Anschlussspannung (UN) in einer, zwei oder allen drei Phasen niedriger als die Schaltspannung (US) ist, schaltet das Relais in den Ruhezustand zurück, visuelle Anzeige: Power… grüne LED, bei Fehlern in Phasen L1, L2, L3 blinkt rote LED, bei fehlendem Neutralleiter N blinkt grüne LED, einphasige Anwendung: L1-L2-L3 Verbindung