EATON - Unterteilung für Leermodul Höhe=300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173326
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 270 mm
Breite - 200 mm
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081697274
Sonepar Artikelnummer
121277675
Hersteller Artikelnummer
173326
Hersteller Typ
XTPWCUV-H300
Hersteller Artikel Nr.:
173326
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
270 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.330 kg


