EATON - Unterteilung, Horizontal, Lage 50, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184685
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 50 mm
Breite - 604 mm
Höhe - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081787197
Sonepar Artikelnummer
120492660
Hersteller Artikelnummer
184685
Hersteller Typ
XPRMM-50
Hersteller Artikel Nr.:
184685
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
50 mm
Breite:
604 mm
Höhe:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Rastermaß:
25 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.800 kg


