EATON - Unterteilung Schiene/Kabelraum B=350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184682
Geeignet für Gehäusebaubreite - 350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 360 mm
Höhe - 1019 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081787166
Sonepar Artikelnummer
121279570
Hersteller Artikelnummer
184682
Hersteller Typ
XPRCD035
Hersteller Artikel Nr.:
184682
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
1019 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Rastermaß:
25 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
8.700 kg


