EATON - Unterteilung Schiene/Kabelraum B=550

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184683
Geeignet für Gehäusebaubreite - 550 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 560 mm
Höhe - 1019 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081787173
Sonepar Artikelnummer
121279571
Hersteller Artikelnummer
184683
Hersteller Typ
XPRCD055
Hersteller Artikel Nr.:
184683
Geeignet für Gehäusebaubreite:
550 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
560 mm
Höhe:
1019 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Rastermaß:
25 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
11.500 kg


