EATON - Unterteilung Schienenkopplung B1000 T600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178047
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - grundiert
Höhe - 175 mm
Breite - 810 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733224
Sonepar Artikelnummer
121278322
Hersteller Artikelnummer
178047
Hersteller Typ
XPIX16BCB-BC-1006
Hersteller Artikel Nr.:
178047
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Höhe:
175 mm
Breite:
810 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.667 kg


