EATON - Unterteilung Schienenkopplung B1000 T800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178048
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - grundiert
Höhe - 336 mm
Breite - 810 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733231
Sonepar Artikelnummer
121278323
Hersteller Artikelnummer
178048
Hersteller Typ
XPIX16BCB-BC-1008
Hersteller Artikel Nr.:
178048
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Höhe:
336 mm
Breite:
810 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
21.327 kg


