EATON - Unterteilung Schienenkopplung B800 T600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178094
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - grundiert
Höhe - 175 mm
Breite - 810 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733699
Sonepar Artikelnummer
121278367
Hersteller Artikelnummer
178094
Hersteller Typ
XPIX16BCB-BC-0806
Hersteller Artikel Nr.:
178094
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Höhe:
175 mm
Breite:
810 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.351 kg


