EATON - Unterteilung Schienenkopplung B800 T800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178049
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - grundiert
Höhe - 298 mm
Breite - 730 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733248
Sonepar Artikelnummer
121278324
Hersteller Artikelnummer
178049
Hersteller Typ
XPIX40BCB-BC-0808
Hersteller Artikel Nr.:
178049
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Höhe:
298 mm
Breite:
730 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
26.820 kg


