EATON - Unterteilung Schienenkopplung B800 T800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178095
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - grundiert
Höhe - 336 mm
Breite - 810 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733705
Sonepar Artikelnummer
121278368
Hersteller Artikelnummer
178095
Hersteller Typ
XPIX16BCB-BC-0808
Hersteller Artikel Nr.:
178095
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Höhe:
336 mm
Breite:
810 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
20.023 kg


