EATON - Unverlierbare Befestigungsschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002288
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - sonstige
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080022886
Sonepar Artikelnummer
120504856
Hersteller Artikelnummer
002288
Hersteller Typ
UBS4,8
Hersteller Artikel Nr.:
002288
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Gewindedurchmesser:
4.8 mm
Länge:
30 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gehärtet:
Ja
Senkkopf:
Nein
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
Nein
Kopfdurchmesser:
203.2 mm
Bitgröße:
0
Gewindeart:
sonstige
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindelänge:
0 mm
Spitzenform:
selbstschneidend
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


