Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - UPS BATTERY SWITCHGEAR 200A

EATON
kopierenkopieren
EATON - UPS BATTERY SWITCHGEAR 200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-105000004-003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 290 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430028228201

Sonepar Artikelnummer

121237552

Hersteller Artikelnummer

P-105000004-003

Hersteller Typ

P-105000004-003

Hersteller Artikel Nr.:

P-105000004-003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

290 mm

Höhe:

430 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

7.000 kg

Eaton UPS Battery Switchgear 200 A. Batterietrennschalter 200 A für Eaton-USV-Anlagen, sichere Trennung und Schaltung der Batteriekreise.