Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - UPS BATTERY SWITCHGEAR 200A + 2x125A

EATON
kopierenkopieren
EATON - UPS BATTERY SWITCHGEAR 200A + 2x125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-105000004-004

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430070722832

Sonepar Artikelnummer

121237553

Hersteller Artikelnummer

P-105000004-004

Hersteller Typ

P-105000004-004

Hersteller Artikel Nr.:

P-105000004-004

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

600 mm

Höhe:

1700 mm

Tiefe:

430 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

100.000 kg

Eaton UPS Battery Switchgear 200 A + 2 × 125 A. Batterietrennschalter mit erweiterter Abgangsleistung, Hauptschalter 200 A plus zwei 125-A-Abgänge.