Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - UPS BATTERY SWITCHGEAR 400A

EATON
kopierenkopieren
EATON - UPS BATTERY SWITCHGEAR 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-105000004-006

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430028228218

Sonepar Artikelnummer

121237555

Hersteller Artikelnummer

P-105000004-006

Hersteller Typ

P-105000004-006

Hersteller Artikel Nr.:

P-105000004-006

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

400 mm

Höhe:

550 mm

Tiefe:

320 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

15.000 kg

Eaton UPS Battery Switchgear 400 A. Batterietrennschalter 400 A für größere USV-Systeme, sichere Schaltung der Hochstrom-Batteriekreise.