Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - UPS BATTERY SWITCHGEAR 400A + 2x200A

EATON
kopierenkopieren
EATON - UPS BATTERY SWITCHGEAR 400A + 2x200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-105000004-007

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430070722856

Sonepar Artikelnummer

121237556

Hersteller Artikelnummer

P-105000004-007

Hersteller Typ

P-105000004-007

Hersteller Artikel Nr.:

P-105000004-007

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

600 mm

Höhe:

1700 mm

Tiefe:

430 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

115.000 kg

Eaton UPS Battery Switchgear 400 A + 2 × 200 A. 400-A-Haupttrennschalter plus zwei 200-A-Abgänge für komplexe Batterieinfrastrukturen.