Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - UPS BATTERY SWITCHGEAR 700A + 4x200A

EATON
kopierenkopieren
EATON - UPS BATTERY SWITCHGEAR 700A + 4x200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-105000004-014

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430070722894

Sonepar Artikelnummer

121237560

Hersteller Artikelnummer

P-105000004-014

Hersteller Typ

P-105000004-014

Hersteller Artikel Nr.:

P-105000004-014

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

800 mm

Höhe:

1700 mm

Tiefe:

430 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

115.000 kg

Eaton UPS Battery Switchgear 700 A + 4 × 200 A. 700-A-Batterietrennschalter mit vier 200-A-Abgängen für dezentrale Batterieinfrastrukturen.