Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - USB 2.0 A/B Cable (M/M), 15 ft. (4.57 m)

EATON
kopierenkopieren
EATON - USB 2.0 A/B Cable (M/M), 15 ft. (4.57 m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - U022-015

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0037332122988

Sonepar Artikelnummer

121368194

Hersteller Artikelnummer

U022-015

Hersteller Typ

U022-015

Hersteller Artikel Nr.:

U022-015

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.150 kg

USB 2.0 A-zu-B-Kabel (Stecker/Stecker), 4,57 m