Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - USB 2.0 A/B Cable with Ferrite Chokes (M/M), 3 ft. (0.91 m)

EATON
kopierenkopieren
EATON - USB 2.0 A/B Cable with Ferrite Chokes (M/M), 3 ft. (0.91 m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - U023-003

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0037332174253

Sonepar Artikelnummer

121368195

Hersteller Artikelnummer

U023-003

Hersteller Typ

U023-003

Hersteller Artikel Nr.:

U023-003

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.070 kg

USB 2.0 A-zu-B-Kabel mit Ferritdrosseln (Stecker/Stecker), 0,91 m